pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099170 HSR 3000 6/2 TRASPARENTE GUA - 7000099170

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099170 HSR 3000 6/2 TRASPARENTE GUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000604602

Codice prodotto

3MI7000099170

Cod. produttore

7000099170

Produttore

3MI

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Lunghezza:

0.01 m

Temperatura d'esercizio:

135...135 °C

Colore:

Neutro

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 6,0 /2,0 - Trasparente - Confezione Dispenser da 10 mt.. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimentoè 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).