pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099161 HSR 3000 1 5 0 5 BIANCO GUAI - 7000099161

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099161 HSR 3000 1 5 0 5 BIANCO GUAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000604572

Codice prodotto

3MI7000099161

Cod. produttore

7000099161

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

1.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.5 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.012 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Temperatura d'esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 1,5/0,5 mm bianco, Confezione Dispenser da 12 mt.. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibiliin taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).