3M ITALIA - 3MI7000099158 HSR 3000 18 6 BLU GUAINA TER - 7000099158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
18 mmDiametro interno dopo la retrazione:
6 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 18 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551578
Codice prodotto
3MI7000099158
Cod. produttore
7000099158
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
18 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no