3M ITALIA - 3MI7000099149 HSR 3000 6 2 GIALLO GUAINA T - 7000099149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
Diametro interno dopo la retrazione:
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Colore - Giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551486
Codice prodotto
3MI7000099149
Cod. produttore
7000099149
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Colore:
Giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


