3M ITALIA - 3MI7000099140 HSR 3000 24 8 NERO GUAINA TE - 7000099140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
24 mmDiametro interno dopo la retrazione:
8 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403551394
Codice prodotto
3MI7000099140
Cod. produttore
7000099140
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


