3M ITALIA - 3MI7000099081 MDT 27,0/7,5MM - 7000099081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 27 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 2.5 mm
Lunghezza - 1 m
Confezione
15 PZ
EAN
2000000916163
Codice prodotto
3MI7000099081
Cod. produttore
7000099081
Produttore
3MI
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
27 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.5 mm
Lunghezza:
1 m
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no


