3M ITALIA - 3MI7000099067 GUAINA HSR 190 MM GIALLO/VE - 7000099067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Multicolore
Tipologia - A parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403064788
Codice prodotto
3MI7000099067
Cod. produttore
7000099067
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Multicolore
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no