3M ITALIA - 3MI7000099053 HSR 190 NERO GUAINA TERMORES - 7000099053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8712403064467
Codice prodotto
3MI7000099053
Cod. produttore
7000099053
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Lunghezza:
0.005 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no