pagina iniziale
in esaurimento

3M ITALIA - 3MI7000099051 HSR 95 NERO GUAINA TERMOREST - 7000099051

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099051 HSR 95 NERO GUAINA TERMOREST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8712403064443

Codice prodotto

3MI7000099051

Cod. produttore

7000099051

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Lunghezza:

7 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ HSR 9,5/4,8 mm nero, dispenser da 7 mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.