3M ITALIA - 3MI7000099045 HSR 12 NERO GUAINA TERMOREST - 7000099045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8712403064382
Codice prodotto
3MI7000099045
Cod. produttore
7000099045
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
0.012 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no