pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098929 GUAINA ATW SIZE 48 - 7000098929

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098929 GUAINA ATW SIZE 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000915920

Codice prodotto

3MI7000098929

Cod. produttore

7000098929

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Colore:

Nero

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Omologazione UL:

sì

3M™ ATW è una gamma di guaine sottili termorestringenti, progettata per fornire prestazioni affidabili a giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Le guaine termorestringenti ATW hanno una parete reticolata in poliolefina ritardante alla fiamma e un rapporto di restringimento di 3:1. Le guaine ATW sono certificate UL-224. La serie ATW 3M™ è una guaina a parete sottile termo restringente in poliolefina con rapporto di restringimento di 3 a 1. La temperatura minima di restringimento èdi 120 °C mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. . Garantisce anche una buona resistenza ad agenti chimici. La guaina ATW è stata ideata in modo particolare per applicazioni di isolamento nel settore dell'industria automobilistica / vano motore. Le ATW sono disponibili in dimensioni che vanno da 2,4/0,8 mm a 38,0/12,7 mm, con uno spessore della parete dopo il restringimento da 0,4 a 0,9 mm . Colore solo nero. La serie ATW sono conformi alla direttiva RoHS , autoestinguentie sono altamente ritardanti alla fiamma ed hanno le seguenti Certificazioni : UL-224 105 ºC 600 V, File E48398 / IEC 60684-3-212:2006.