3M ITALIA - 3MI7000098895 SFTW 202 50 8 25 4 GUAINA TE - 7000098895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 51 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019467
Codice prodotto
3MI7000098895
Cod. produttore
7000098895
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
51 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Lunghezza:
0.035 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì


