3M ITALIA - 3MI7000098891 SFTW 202 38 1 19 1 GUAINA TE - 7000098891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Confezione
1 M
EAN
8712403019450
Codice prodotto
3MI7000098891
Cod. produttore
7000098891
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Lunghezza:
0.05 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì