3M ITALIA - 3MI7000098887 SFTW 202 12 7 6 4 GUAINA TER - 7000098887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019351
Codice prodotto
3MI7000098887
Cod. produttore
7000098887
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì