pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098864 GUAINA ETW 803 NERA 9 MM BOB - 7000098864

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098864 GUAINA ETW 803 NERA 9 MM BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Tasso di contrazione - 3:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403018927

Codice prodotto

3MI7000098864

Cod. produttore

7000098864

Produttore

3MI

Diametro interno prima della retrazione:

9 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Nero

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

0.15 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

110...110 °C

Omologazione UL:

no

Guaina Termrestringente 3M™ ETW-803 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 3:1 La serie ETW-803 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 3:1 con adesivo coestruso. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +125 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. Le ETW-803 sono disponibili in dimensioni che vanno da 3,0/1,0 mm a 40,0/13,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3