3M ITALIA - 3MI7000098847 CTW 602 3 2 1 6 GUAINA TERM - 7000098847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403015032
Codice prodotto
3MI7000098847
Cod. produttore
7000098847
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
400 m
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C


