3M ITALIA - 3MI7000098844 MDT 70,0/26,0MM - 7000098844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 70 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 26 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 2.5 mm
Lunghezza - 1 m
Confezione
10 PZ
EAN
2000000915500
Codice prodotto
3MI7000098844
Cod. produttore
7000098844
Produttore
3MI
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
70 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
26 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.5 mm
Lunghezza:
1 m
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no


