3M ITALIA - 3MI7000092631 SCOTCHCAST KIT LVI 3/2 C - 7000092631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8021684722233
Codice prodotto
3MI7000092631
Cod. produttore
7000092631
Produttore
3MI
Tipologia:
Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
Altro
I kit di giunzioni in resina per aree pericolose 3M™ Scotchcast™ serie LVI-3 sono progettati per essere utilizzati con cavi di alimentazione e di controllo multi-nucleo polimerici con armatura (IC) in aree pericolose. I giunti possono contenere inoltre cavi con guaina in piombo, con passaggio al cavo PILC. L'applicazione comprende l'isolamento elettrico e la protezione meccanica dei giunti con connettori a compressione o a serraggio meccanico, ignifughi e resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzabili per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. I kit della serie 3MTM ScotchcastTM LVI-3 vengono forniti con un corpo trasparente in due pezzi, per una movimentazione semplice e agevole. Le distanze all'interno del corpo sono facilmente controllabili. Tutte le dimensioni necessarie sono indicate nelle istruzioni dettagliate. I corpi dello stampo possono essere adattati al diametro del cavo necessario tagliando le aree contrassegnate alle estremità. Una rete distanziatrice ignifuga garantisce la distanza minima necessaria tra il connettore e il corpo dello stampo.


