3M ITALIA - 3MI7000092232 8428 6 PST MANICOTTO AUTORES - 7000092232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete spessa
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1366.52 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 23.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 4.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8021684312670
Codice prodotto
3MI7000092232
Cod. produttore
7000092232
Produttore
3MI
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1366.52 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
23.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.6 mm
Lunghezza:
0.152 m
Colore:
Altro
Materiale:
EPDM
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no