pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092205 PST ASSY EPDM 381 203/1238 - 7000092205

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092205 PST ASSY EPDM 381 203/1238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Con adesivo interno - no

  • Senza alogeni - no

  • Materiale - EPDM

Confezione

  • 35 PZ

EAN

2000000913858

Codice prodotto

3MI7000092205

Cod. produttore

7000092205

Produttore

3MI

Colore:

Altro

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Materiale:

EPDM

Spessore della parete dopo la retrazione:

5.6 mm

Omologazione UL:

no

Il manicotto isolante autorestringente in gomma EPDM 3M™ è un tubo espanso in fabbrica posizionato su un nucleo di plastica rimovibile. È sufficiente preparare la connessione, posizionare il tubo e srotolare il nucleo.\nI tubi autorestringenti 3M™ sono manicotti tubolari dalle estremità aperte con tenuta in mastice su ciascuna estremità. Il nucleo viene rimosso tirando da un'estremità dopo che il tubo isolante è stato posizionato su un connettore in linea, consentendo alle estremità del tubo di restringersi e formare così una sigillatura impermeabile. Il dimensionamento del nucleo e del tubo, insieme alla tenuta in mastice posta su ciascuna estremità, fornisce una gamma di applicazioni più ampia senza degradare le caratteristiche di tenuta e isolamento del tubo in gomma EPDM. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti.