3M ITALIA - 3MI7000058007 ISOLANTE SILICIO RETR A FREDDO 8443 6.5 - 7000058007
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 14.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 7.6 mm
Colore - Grigio
Tasso di contrazione - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
12 PZ
EAN
2000000908823
Codice prodotto
3MI7000058007
Cod. produttore
7000058007
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
14.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
7.6 mm
Colore:
Grigio
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.165 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Silicone
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.8 mm
Temperatura d'esercizio:
260...260 °C
Omologazione UL:
no