3M ITALIA - 3MI7000037643 MDT A 32 7 5 1000 TUBI TERMO - 7000037643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 4:1
Diametro interno prima della retrazione - 32 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 7.5 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8712403518892
Codice prodotto
3MI7000037643
Cod. produttore
7000037643
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
4:1
Diametro interno prima della retrazione:
32 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
7.5 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
3.3 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
130...130 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Omologazione UL:
no


