3M ITALIA - 3MI7000037627 CTW 602 38 1 19 1 GUAINA TE - 7000037627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403015322
Codice prodotto
3MI7000037627
Cod. produttore
7000037627
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C


