pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035341 SCOTCHCAST KIT 90NA4 - 7000035341

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Sezione nominale del conduttore - 50...95 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altro

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021684691218

Codice prodotto

3MI7000035341

Cod. produttore

7000035341

Produttore

3MI

Tipologia:

Resina di colata

Sezione nominale del conduttore:

50...95 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altro

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Adatto per:

Altro

I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV