3M ITALIA - 3MI7000035261 8429 9 PST MANICOTTO AUTORES - 7000035261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 67.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 32.2 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 4.6 mm
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
2000000905044
Codice prodotto
3MI7000035261
Cod. produttore
7000035261
Produttore
3MI
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
67.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
32.2 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.6 mm
Colore:
Altro
Materiale:
EPDM
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no


