3M ITALIA - 3MI7000035255 8427 6 PST MANICOTTO AUTORES - 7000035255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 967.74 mm
Tipo - Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione - 16.8 mm
Colore - Altro
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
10 PZ
EAN
8021684312618
Codice prodotto
3MI7000035255
Cod. produttore
7000035255
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
967.74 mm
Tipo:
Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione:
16.8 mm
Colore:
Altro
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.152 m
Materiale:
EPDM
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.3 mm
Temperatura d'esercizio:
0...80 °C
Omologazione UL:
no


