3M ITALIA - 3MI7000006085 SCOTCH 130C NASTRO AUTOAGGLO - 7000006085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
NeroSpessore:
0.76 mmLunghezza:
0.0091 mCaratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 0.0091 m
Confezione
24 PZ
EAN
7449073125419
Codice prodotto
3MI7000006085
Cod. produttore
7000006085
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
0.0091 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
0...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


