pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006091 NASTRO 130C AUTOAGGLOM 50 8 - 7000006091

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Larghezza:

50.8 mm

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

0.0091 m

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.76 mm

  • Lunghezza - 0.0091 m

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449070148268

Codice prodotto

3MI7000006091

Cod. produttore

7000006091

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

0.0091 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

0...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro Scotch® 130C è un nastro per giunzioni in gomma di alta qualità, spesso 0,75 mm (30 mil), senza liner, utilizzato per la giunzione e la terminazione di cavi e fili. Resiste a temperature fino a 90 °C (194 °F) con sovraccarico di emergenza fino a 130 °C (266 °F). Il nastro presenta eccellenti proprietà elettriche e meccaniche che offrono sigillatura contro l'umidità. Il nastro Scotch® 130C è un nastro altamente conformabile che fornisce protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un resistente adesivo in gomma resina e un supporto autosaldante in gomma etilenpropilenica. Il nastro fornisce isolamento primario per i cavi con isolamento dielettrico solido fino a 69 kV. Questo nastro è progettato per bassa e alta tensione, per l'isolamento di sbarre collettrici, la sigillatura delle estremità di cavi e per le applicazioni di riparazione della guaina. Ha eccezionali proprietà meccaniche ed elettriche che offrono sigillatura contro l'umidità e la formazione di strati compatti. Approvato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.