SIEMENS - SIE3SU11530AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB601BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
BiancoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959156
Codice prodotto
SIE3SU11530AB601BA0
Cod. produttore
3SU11530AB601BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO, modulo LED integrato AC 110 V
- Protezione: integrata antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Less cablaggio riduce le fonti di errore e aumenta la flessibilità
- Potente e resistente: pulibile con getto ad alta pressione
- Disponibilità di diverse esecuzioni: colori, luminosità, iscrizioni e altezze
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplici
- Documentazione completa disponibile per supporto cliente
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS