pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14653U.18 PLACCA PLANA UP 3M TERRACOTTA MATT - 14653U.18

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14653U.18 PLACCA PLANA UP 3M TERRACOTTA MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352790315

Codice prodotto

VIW14653U.18

Cod. produttore

14653U.18

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122.8 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Satinato

Codice RAL (simile):

3012

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122.8 mm

Profondità:

9.75 mm

Placca Plana Up 3 moduli, tecnopolimero, terracotta matt

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA