pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100184746 TEMFLEX 155 19MM X 20M BROWN - 7100184746

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

19 mm

Lunghezza:

20.12 m

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 20.12 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

2000004009366

Codice prodotto

3MI7100184746

Cod. produttore

7100184746

Produttore

3MI

Colore:

Marrone

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

20.12 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

80...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 155 ha uno spessore di 0,13 mm. Il nostro nastro isolante in PVC per uso generico può essere utilizzato per giunzioni di cavi e fili, riparazioni e imbracature. È adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Il prodotto è fabbricato in Europa* con un nuovo processo di produzione innovativo che è al 100% privo di solventi** (*/**Non si applica ai prodotti giallo/verde) Utilizza il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 155 per giunzioni di cavi e fili, riparazioni e imbracature. Questo nastro per uso generico offre una buona resistenza ad abrasioni, acidi e alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, compresa la luce solare. Disponibile nei colori standard del settore, può essere utilizzato anche per l'isolamento elettrico primario (bassa tensione) e la posa dei cavi. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 60 °C. Questo nastro è adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni