pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52151TC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52151TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036274

Codice prodotto

SIE3RW52151TC04

Cod. produttore

3RW52151TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

11 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per il controllo dell’avviamento e dello spegnimento graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 200-480 V
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Modulo di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Varie opzioni per morsetti: vite e a molla
    • Possibilità di output analogici e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Resetremoto integrato per una rapida soluzione dei guasti
    • Compattezza e risparmio di spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Controllo a 3 fasi per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta
    • Integrazione di funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS