SIEMENS - SIE3RW55213HA06 SOFTSTARTER 690V AC 25A 110-250V AC ML. - 3RW55213HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039640
Codice prodotto
SIE3RW55213HA06
Cod. produttore
3RW55213HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
11 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
11 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione del softstarter e del motore
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile per valori misura e segnalazioni diagnostiche
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Maggiore efficienza energetica e sgravio del carico sulla rete di alimentazione
- Assenza di manutenzione richiesta
- Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
- Condizioni di monitoraggio preventivo tramite Condition Monitoring
- Omologazioni internazionali per un'ampia compatibilità
- Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
Softstarter SIRIUS 200-690 V 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS