pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55151HA04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55151HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039145

Codice prodotto

SIE3RW55151HA04

Cod. produttore

3RW55151HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

11 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio di funzionamento: 200-480 V
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale del motore
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Moduli di comunicazione per una maggiore flessibilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS