pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52261TC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52261TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037103

Codice prodotto

SIE3RW52261TC04

Cod. produttore

3RW52261TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

37 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Alimentazione comando: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Versatilità con diverse varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore
    • Flessibilità per soddisfare compiti specifici degli utenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS