SIEMENS - SIE3RW40382BB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40382BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209696402
Codice prodotto
SIE3RW40382BB04
Cod. produttore
3RW40382BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Potenza nominale: 37 kW/400 V
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Protezione motore: tramite termistori per varianti specifiche
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Dimensioni: disponibile per reti fino a 690 V in varianti di potenza
- Avviamento graduale per ridurre il carico meccanico e i picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
- Struttura costruttiva compatta per un notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Opzioni modulari per il montaggio su interruttori automatici e ventilatori per una struttura ancora più compatta
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e un funzionamento più fluido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS