pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460034 FASCETTA NERA 300X4,8MM CF 100PZ - 0000460034

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza della banda:

4.8 mm
Vedi le opzioni disponibili2.5 mm
Vedi le opzioni disponibili3.6 mm
Vedi le opzioni disponibili4.6 mm
Vedi le opzioni disponibili7.6 mm

Lunghezza nastro:

300 mm
Vedi le opzioni disponibili100 mm
Vedi le opzioni disponibili140 mm
Vedi le opzioni disponibili150 mm
Vedi le opzioni disponibili200 mm

Resistenza alla trazione min.:

230 N
Vedi le opzioni disponibili80 N
Vedi le opzioni disponibili180 N
Vedi le opzioni disponibili540 N

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7630268401191

Codice prodotto

TDM0000460034

Cod. produttore

0000460034

Produttore

TDM

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.35 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

230 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

3.5...81 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.