SIEMENS - SIE3RW52131AC05 SOFTSTARTER 500V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52131AC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
13 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 13 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4047621035925
Codice prodotto
SIE3RW52131AC05
Cod. produttore
3RW52131AC05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
13 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
5.5 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti
Softstarter SIRIUS 200-600 V 13 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS