SIEMENS - SIE3RW55356HA14 SOFTSTARTER 400V AC 143A 110-250V AC VI - 3RW55356HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040790
Codice prodotto
SIE3RW55356HA14
Cod. produttore
3RW55356HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Capacità fino a 560 kW
- Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara dei dati
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Eccellente risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Compatibilità con circuiti Inside Delta per potenze elevate
- Elevata flessibilità per soddisfare diverse applicazioni
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo graduale di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS