SIEMENS - SIE3RW50552AB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC ML - 3RW50552AB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
345 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060187
Codice prodotto
SIE3RW50552AB15
Cod. produttore
3RW50552AB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensionidi rete fino a 600 V
- Potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibili diverse varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Montaggio disponibile nella porta del quadro elettrico con moduli HMI
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze
Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS