SIEMENS - SIE3SU11520AB403BA0 PULS.LUM. VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB403BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958920
Codice prodotto
SIE3SU11520AB403BA0
Cod. produttore
3SU11520AB403BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro di 22 mm, forma rotonda
- Colore verde, materiali in metallo lucido e plastica pregiata
- Bottone piatto ad impulso, con supporto
- 1 contatto NO, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto a molla per un cablaggio facilitato
- Elevato grado di protezione, adatto per utilizzo industriale e attività all'aperto
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio grazie all’innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante in metallo lucido e una facile installazione senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS