pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16784.21 PLACCA RONDO 2M PANN.ARGENTO MET. - 16784.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16784.21 PLACCA RONDO 2M PANN.ARGENTO MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Idea

EAN

8007352121270

Codice prodotto

VIW16784.21

Cod. produttore

16784.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9023

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

41 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

41 mm

Altezza della parte incassata:

141 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Descrizione: Placca Rondò 2M pann.argento met.. Descrizione estesa: Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, argento metallizzato .