SIEMENS - SIE3SU11520AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB601BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
BiancoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958890
Codice prodotto
SIE3SU11520AB601BA0
Cod. produttore
3SU11520AB601BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso, con supporto
- Configurazione contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Collegamento: morsetto a vite, supporto per PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti esterni e industriali
- Resistenza: impermeabile a polvere, oli, ed agenti corrosivi
- Montaggio facile grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Possibilità di ridurre il cablaggio standard, minimizzando le fonti di errore e aumentando la flessibilità.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Disponibile in più colori e configurazioni, con diverse altezze di bottone e ghiera.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una resistenza elevata in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS