pagina iniziale

SATI - S5 Derivazione piana a X 200x50 ZF - 1740604

copiacopia
SATI - S5 Derivazione piana a X  200x50  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • altezza del canale portacavi - 50 mm

  • larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - senza connettore

  • Materiale - acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887032906

Codice prodotto

ST1740604

Cod. produttore

1740604

Produttore

SAT1740604

altezza del canale portacavi:

50 mm

larghezza del canale portacavi:

200 mm

raggio interno:

120 mm

Tipologia:

senza connettore

Materiale:

acciaio

schema di foratura NATO:

No

adatto per mantenimento funzionalità:

No

acciaio inossidabile, decapato:

No

qualità del materiale:

altri

Trattamento superficie:

zincato a caldo

colore:

altri

La derivazione piana a croce della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.