pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21657.04 PLACCA 7M BRONZO CHIARO - 21657.04

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352419360

Codice prodotto

VIW21657.04

Cod. produttore

21657.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

207 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

105.3 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

8008

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

207.3 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

105.3 mm

Placca 7 moduli, alluminio anodizzato Primari, bronzo chiaro

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA