SIEMENS - SIE3RW40361BB04 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS - 3RW40361BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691827
Codice prodotto
SIE3RW40361BB04
Cod. produttore
3RW40361BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 45 A
- Potenza: 22 kW/400 V
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Certificazioni: IEC e UL/CSA, inclusi ambienti a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti disponibili: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione e morsetti a vite e molla
- Protezione del motore: disponibile su alcuni modelli con termistori
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Sgravi del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per eliminare guasti in modo rapido e semplice.
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
- Modulitâmodulare SIRIUS è sempre attuale e efficiente.
Softstarter SIRIUS S2 45 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS