Pompa di calore aria-acqua monoblocco
Le pompe di calore monoblocco aria-acqua rappresentano una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento degli ambienti. Questi sistemi compatti sono progettati per estrarre il calore dall'aria e trasferirlo all'acqua, garantendo un'ottima performance sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla loro capacità di fornire sia riscaldamento che raffreddamento, a seconda del design del sistema, queste pompe di calore offrono un significativo risparmio energetico e un comfort ottimale. Investire in questi dispositivi significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi energetici, rendendoli un'aggiunta indispensabile per chi cerca soluzioni sostenibili e performanti.
413 prodotti
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.3
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 16 kW
Posizione dispositivo: Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.28
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 16 kW
Posizione dispositivo: Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.5
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 14 kW
Posizione dispositivo: Installazione esterna