PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC16H6E5 UNIT MONOBLOCCO 16KW, ALIMENTAZIONE MON - WH-MDC16H6E5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 16 kW
Posizione dispositivo - Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.28
Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511 - 12.2...12.2 kW
Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511 - 12.2...12.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
5025232874392
Codice prodotto
PNSWH-MDC16H6E5
Cod. produttore
WH-MDC16H6E5
Produttore
PNS
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
16 kW
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
4.28
Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511:
12.2...12.2 kW
Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511:
12.2...12.2 kW
Tipo di refrigerante:
R-410a
Peso:
140 kg
Tensione allacciata:
230...230 V
Larghezza:
1283 mm
Altezza:
1410 mm
Profondità:
320 mm
Numero di fasi:
1
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
55 °C
Livello sonoro (in funzione):
72...72 dB(A)
Frequenza:
50 Hz
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.77 l/s
Refrigerante pre-caricato:
2.1 kg
Comandabile a distanza:
sì
Temperatura dell'aria:
-20...43 °C
classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:
A++