Videosorveglianza
Sonepar è un rinomato distributore si materiale elettrico che offre un'ampia gamma di prodotti per le soluzioni di videosorveglianza. La loro selezione comprende telecamere analogiche collegate con cavo coassiale e telecamere IP collegate in rete. Inoltre, Sonepar offre soluzioni intelligenti che sfruttano la videoanalisi, consentendo funzionalità avanzate come la rilevazione attraversamento riga, l'ingresso in area, il conteggio delle persone, la lettura delle targhe e l'analisi termica. Tra le tipologie di soluzioni di videosorveglianza fornite da Sonepar, vi sono le telecamere analogiche e i registratori DVR, le telecamere IP e i registratori NVR, le telecamere termiche, le telecamere dome e speed dome, le telecamere bullet, le telecamere turret, i monitor e gli accessori. La scelta del tipo di telecamera dipende da diversi fattori. È necessario valutare l'area da riprendere, la distanza del punto di interesse e le specifiche esigenze del cliente in termini di dettaglio dell'immagine desiderato. Successivamente, si seleziona la telecamera con la giusta focale e risoluzione del sensore. È inoltre importante valutare il punto di installazione della telecamera per scegliere la tipologia più adatta, come interno, esterno, minidome o turret. Si deve anche considerare la possibilità di collegare le telecamere in rete o, se già esistente, sfruttare il cablaggio coassiale. Sonepar offre diverse soluzioni selezionate dai migliori leader di mercato nel settore della videosorveglianza. Tra i principali marchi disponibili ci sono Bosch, Comelit, Dahua, Hikvision, Iess, Urmet e Vimar. Sonepar è la scelta ideale per ottenere soluzioni complete e affidabili per la videosorveglianza, che garantiscono la sicurezza e il controllo efficace degli ambienti, soddisfacendo le diverse esigenze dei clienti.
2767 prodotti
Numero max. di ingressi video: 16
Capacità di memoria per disco rigido: 10 TB
Tipo di registrazione: Digitale
Capacità memoria: 512 GB
Tipologia: Scheda SD
Tipologia: PTZ (pan / tilt / zoom)
Power over Ethernet: 802.3bt (4PPoE)
Grandezza della distanza focale: 4.7...141 mm
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
.jpg?84758477846C6190B9B5B6A8B3A49E6484ABB572BBA79297B1B2C27586B19161B9B5B6A8B3A49E6488ABB572BBA79297B1B2C2758AB19161BDAAB8AEC7A48F5C816E82AFC29E&ts=1791983432538&type=small)

.jpg?847586788869659094988177957B626488789B777F805868BDB27D73BCA797&ts=1791978410814&type=small)