pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE - 1099/387

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4.7...141 mm

  • Power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075836

Codice prodotto

UTD1099/387

Cod. produttore

1099/387

Produttore

UTD

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4.7...141 mm

Power over Ethernet:

802.3bt (4PPoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

24 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

200 m

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

0...61.9 °

Angolo di osservazione verticale:

0...35.5 °

Assorbimento di potenza:

38 W

Tensione di alimentazione:

19...29 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

226.1 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

371.94 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

L'intera gamma PTZ Neius è dotata della tecnologia Starlight e fornisce un'elevata qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ad una sofisticata e robusta meccanica l'untià PTZ risponde rapidamente con velocità fino a 240 ° / sec ed preposizionamenti (presets) sono estremamente precisi. Sono inoltre supportate diverse funzioni VCA che conferiscono al prodotto estrema flessibilità e assoluta efficacia per affrontare qualsiasi senario di impiego operativo. La funzione autotracking permette l'inseguimento automatico del target automatizzando anche il livello di zoom in base alla distanza del soggetto ripreso